{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Vap Tap | |
| Tamaño de rosca | G1 | |
| Recubrimiento | vaporizado | |
| Tipo de rosca | G | |
| Ángulo de flanco | 55 grados | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Forma del corte previo | B | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 2,309 mm | |
| Pasos por pulgada | 11 | |
| ⌀ de rosca | 33,25 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 25 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 30,75 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| anillo de color | sin | |
| Número de filos Z | 5 | |
| Profundidad de rosca | 99,75 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 133328 G1 | |
| EAN / GTIN | 4069515003056 | |
| Número del fabricante | 133328 G1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |