Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, TiN, Tipo: 4.1/2-16

Número de artículo: 130055 4.1/2-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UN
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma rosca: ASME B1.1
  • Clase de tolerancia: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 4.1/2-16 UN
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca UN
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,588 mm
Pasos por pulgada 16
⌀ de rosca 114,3 mm
Longitud total L 180 mm
⌀ de mango Ds 56 mm
Vástago cuadrado □ 44 mm
⌀ de agujero para roscar 112,8 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 12
anillo de color sin
Número de filos Z 12
Profundidad de rosca 171,45 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130055 4.1/2-16
EAN / GTIN 4062406055394
Número del fabricante 130055 4.1/2-16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
15
Acero < 500 N/mm²
P
9
Acero < 750 N/mm²
P
9
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Plazo de entrega: 49 días naturales
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones