{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | 3-18 UNS | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Tipo de rosca | UNS | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma rosca | ASME B1.1 | |
| Clase de tolerancia | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Forma del corte previo | C | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1,411 mm | |
| Pasos por pulgada | 18 | |
| ⌀ de rosca | 76,2 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 50 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 39 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 75 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
| Número de ranuras de sujeción | 8 | |
| anillo de color | sin | |
| Número de filos Z | 8 | |
| Profundidad de rosca | 114,3 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130055 3-18 | |
| EAN / GTIN | 4062406054861 | |
| Número del fabricante | 130055 3-18 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |