{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Ejecución | 8×D | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Ángulo de punta | 135 grados | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 80,2 mm | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Semiestándar | sí | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 95 mm | |
| Longitud total L | 142 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 123102 9,9 | |
| Número del fabricante | 123102 9,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |