Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Número de artículo: 123102 16,5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 8×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 146,3 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 171 mm
Longitud total L 222 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,3 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 123102 16,5
Número del fabricante 123102 16,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
50
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4 fajas guía, que estabilizan la broca incluso en profundidades extremas.
Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Ventaja:

Elevada seguridad de proceso y calidad de superficie del taladrado.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.º 123026 y 123036.