Brocas HPC de MDI tipo FS mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm

Número de artículo: 122670 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Ejecución: 6×D
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Ejecución 6×D
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 77 mm
Longitud total L 124 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,16 mm/rev.
anillo de color rosa
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122670 12,5
EAN / GTIN 4045197057013
Número del fabricante 122670 12,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
260
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de núcleo reforzado, perfil especial. Agudizado especial.
Alta precisión de concentricidad y duraciones elevadas.
Calidad de taladrado elevada.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122675.
Forma HE: pedir con n.º 122670 + 129100HE.