{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ nominal DC | 14,2 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Ejecución | 6×D | |
| Tipo | FS | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Ángulo de punta | 140 grados | |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 61,7 mm | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Semiestándar | sí | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 83 mm | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 16 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,16 mm/rev. | |
| anillo de color | rosa | |
| Tipo de producto | Broca espiral |
| Número de artículo | 122670 14,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197057075 | |
| Número del fabricante | 122670 14,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |