Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Desinfectantes para las manos MYXAL® SEPT, Contenido: 1000ml

Número de artículo: 095825 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Contenido 1.000 ml
Forma de envasado Botella blanda Vario
Tipo de producto Desinfección de la piel

Identificación y clasificación

Número de artículo 095825 1000
Fabricante/responsable Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Descripción

Ejecución:

Solución alcohólica para la desinfección de manos.
  • Actúa contra todos los virus con envoltura.
  • Libre de colorantes y aromas.
  • El producto se basa en una fórmula recomendada por la OMS contra el coronavirus (SARS-CoV-2)

Idóneo para:

Dispensador n.° 095816 WHITE.

Nota:

Para la desinfección higiénica de las manos:
frotar en las manos secas. Frotar las manos con aprox. 3 ml de MYXAL® SEPT P sin diluir durante 30 segundos y mantenerlas húmedas durante todo el tiempo de aplicación.
  • Lea siempre el etiquetado y la información sobre el producto antes del uso.
  • Solo para uso exterior.
  • Provoca irritación ocular grave.
  • Mantener alejado del alcance de los niños.
  • La fecha de caducidad se indica en el frasco. No utilice MYXAL® SEPT P después de esta fecha.
  • Líquido y vapor fácilmente inflamables. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
  • Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • No fumar.
  • Mantener el envase cerrado herméticamente.