• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Dispensador VARIOMAT P, Tipo: WHITE

Número de artículo: 095816 WHITE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 127 mm
Profundidad 130 mm
Altura 360 mm
Color WHITE
Tipo de producto Expendedor de protector para la piel

Identificación y clasificación

Número de artículo 095816 WHITE
EAN / GTIN 4260029174175
Fabricante/responsable Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Descripción

Ejecución:

Dispensador universal para productos dermoprotectores, de limpieza de la piel y para el cuidado de la piel en botellas blandas de 1 L o 2 L.
  • Dispensador de plástico resistente con palanca de accionamiento de metal.
  • Panel posterior negro, tapa de la carcasa gris con ventana y clip de identificación intercambiable.
  • Abrir y cerrar con llave de plástico.
  • Ajuste en continuo de la cantidad de dosificación.
  • No apto para productos que contienen disolventes.

Idóneo para:

Desinfectante para las manos n.° 095825 1000.

Nota:

Atención: ¡No disponible en algunos países!