Juego de barras adhesivas, 20 piezas, Número de producto del fabricante: 048419

Número de artículo: 083388 048419
Establecer precio 20 Unidad (1,25 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
419 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de producto del fabricante Establecer precio 20 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 048419
Base química Copolímero de etilvinilacetato
Forma fijo
Temperatura de fusión 200 °C
Propiedad exento de disolventes
adecuado para material Vidrio; Madera; Cerámica; Cuero; Papel; PP
Color transparente
Longitud 25 cm
Diámetro barra adhesiva 11 mm
Número de piezas 20
Peso 500 g
Temperatura de almacenamiento 4 °C - 30 °C
Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Número del fabricante 048419
Fabricante/responsable Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Barras de adhesivo con poco goteo de ⌀ 11 mm.
Barras de adhesivo transparentes para uniones invisibles.

Idóneo para:

Pistola de termopegado n.° 083385 y 083386.