Pistola de pegar MobileGlue, Número de producto del fabricante: 84684

Número de artículo: 083385 84684
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de producto del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GlueMatic 5011
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 18 V
Tiempo de calentamiento 1,5 min
⌀ máximo de la barra adhesiva 11 mm
Caudal máximo 20 g/min
Tipo de producto Pistola de termopegado

Identificación y clasificación

Número de artículo 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684
Fabricante/responsable Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Pistola encoladora con batería MobileGlue 5011 para trabajos sin cables durante un máximo de 90 minutos. Alta tasa de entrega de aproximadamente 20g/min, tiempo de calentamiento breve de solo 1,5 min.

Volumen de suministro:

Pistola de pegar con boquillas intercambiables, sin barras de adhesivo.
Sin batería y cargador.