Aspirador en seco y en húmedo con batería, Tipo: NT22AP-0

Número de artículo: 078520 NT22AP-0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Caudal: 342

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante NT22AP
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 36 V
Volumen de depósito 22 l
Caudal 342 l/min
Rendimiento de vacío máximo 152 mbar
Peso incluida batería 8,6 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Identificación y clasificación

Número de artículo 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Número del fabricante 1.528-130.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador en seco y en húmedo accionado por batería de Kärcher. Gracias al uso de la batería, es extremadamente móvil, ya que no requiere el funcionamiento con cables.
  • Limpieza de filtro semiautomática.
  • Filtro plegable plano con carcasa de filtro.
  • Tiempo de funcionamiento de la batería con carga completa 35 min.
  • Tapa protectora protegida para el compartimento de baterías.
  • Peso reducido y medidas compactas.

Con el NT 22/1 Ap Bp L ofrecemos el primero aspirador en seco/en húmedo de batería para exigencias profesionales. Con alimentación a batería potente para una máxima potencia de succión y mayor tiempo de funcionamiento.

Volumen de suministro:

Manguera de aspiración, tubo de aspiración 2 × 0,5 m, bolsa de filtro no tejida, boquilla para suelo húmedo 300 mm, boquilla para juntas, filtro plisado plano de papel.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.° 078518 CHARGER y 078519 BATTERY.