Cargador rápido, Tipo: CHARGER

Número de artículo: 078518 CHARGER
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Battery Power+ 36/60
Tensión nominal 110 V - 240 V
Frecuencia de red 50 Hz
Corriente de carga máxima 6 A
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Número del fabricante 2.445-045.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

  • Indicación del estado de funcionamiento por medio de LED.
  • Corriente de carga elevada, tiempos de carga cortos.
  • Posibilidad de montaje mural.
  • Compatible con todas las baterías de 36 V en el cambio universal de batería Kärcher.

Idóneo para:

078520 NT22AP.