{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 14 V | |
| Denominación del fabricante | ASM 14-6 | |
| Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Tensión de batería | 14,4 V | |
| Intervalo de par | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Intervalo de revoluciones | 50 min-1 - 600 min-1 | |
| Portaherramientas | 1/4 pulgada HEX (E 6,3) | |
| Forma constructiva | Destornillador de empuñadura central | |
| Peso incluida batería | 1,3 kg | |
| Bloqueo contra rearranque | sí | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Atornillador |
| Número de artículo | 071109 711228 | |
| EAN / GTIN | 4014586876238 | |
| Número del fabricante | 71122800950 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |