• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

SGFH 32-3 Self-Grip-skærekantstøtte til afstikning og indstikning til enkeltsidede skær med fast stop.

Art.-nr.: L23920 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L23920 140
EAN/GTIN 7291075069143
Producentnummer 2300524

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 100 mm

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle