SGTFR 1612-3 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300846
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300846
EAN/GTIN 7291075071184
Producentnummer 2300846
L-nummer L23920 2373

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,53 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 17 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle