• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ligesliber, Type: GGS8CE

Art.-nr.: GG7265 GGS8CE
Nyt produkt
Sæt pris 2 styk (DKK 2197,72 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GGS 8 CE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 750 W
Omdrejningstalområde 2.500 min-1 - 8.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 17 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber
USP1 Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG7265 GGS8CE

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.
  • Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.
  • Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.
  • Blød opstart og KickBack-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.
  • Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.
  • Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.
  • 6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.
  • Med lang, slank slibespindel − særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder.
  • 750-W-motor med stort drejningsmoment giver god fremdrift i arbejdet.
  • Reduceret omdrejningstal, også egnet til bearbejdning af rustfrit stål.

Leveringsomfang:

2× ligesliber nr. 077265 str. GGS8CE.
Inklusive spændetang 6 mm, 2 gaffelnøgler str. 13 og str. 19.