Ligesliber, Type: GGS28CE

Art.-nr.: 077265 GGS28CE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GGS 28 CE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 650 W
Omdrejningstalområde 10.000 min-1 - 28.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,4 kg
Maks. vibration iht. EN 8,0 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077265 GGS28CE
EAN/GTIN 3165140584814
Producentnummer 0601220100
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.
  • Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.
  • Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.
  • Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.
  • Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.
  • Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.
  • 6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.
  • Med kort spindelhals, til stationær brug (43 mm holder).

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang 6 mm, 2 spændenøgler str. 19.