GARANT GreenPlus tekstil-værktøjsrygsæk, Type: 1

Art.-nr.: GG6049 1
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 1033,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Udvendige mål, længde 350 mm
Udvendige mål, bredde 220 mm
Udvendige mål, højde 470 mm
Vægt 2,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem
USP1 3 stk. GARANT GreenPlus tekstil-værktøjsrygsæk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6049 1
EAN/GTIN 4069515050838
Producentnummer GG6049 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De nye GARANT GreenPlus tekstiltasker kombinerer det bedste fra 2 verdener: De er yderst bæredygtige og har samtidigt en høj bærekomfort, fremragende ergonomi, holdbarhed, maksimal tilgængelighed og optimal fleksibilitet. De produceres i henhold til de omfattende og strenge standarder i bluesign®-systemet under hensyntagen til mennesker, miljø og ressourcer. Træf et bevidst valg, og vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Med et optimeret polstringssystem for endnu mere ergonomisk bærekomfort.
Tekstil-værktøjsrygsæk med 2 hovedrum:
  • Et hovedrum med 2 indvendige lommer, en robust værktøjstavle med 32 indstikslommer og en aflåselig lynlås.
  • Et hovedrum med 2 separate, polstrede rum til bærbare computere op til 15 tommer og tablets og en aflåselig lynlås.
Forlomme på rygsækken med lomme til mobiltelefon og visitkort, penneløkker, nøgleholder og 2 opbevaringsrum. Lille forlomme med orange lynlås. Med kompressionsrem i siden til volumenreduktion, således at vægten kan bæres så tæt på kroppen som muligt, og ekstra udstyr kan fastgøres udvendigt. Anatomisk formet skulderrem og polstret bæregreb. Med ergonomisk kropskontakt-rygsystem og brystrem til perfekt fordeling af belastningen og optimalt afbalanceret, sikker pasform. Stænkvandsbeskyttet bund med vandkant og 4 fødder. Med elastiske udvendige lommer og refleksstribe, der giver ekstra synlighed.

Materiale:

En kombination af 420 denier nylongarn og 200 dernier polyestergarn giver en imponerende slidstærk og let performance.

Leveringsomfang:

3 stk. GARANT GreenPlus tekstil-værktøjsrygsæk nr. 692210 1.