CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T308

Art.-nr.: GG2904 09T308
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 29,05 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VS
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 270 mm/min
Indhold 250052 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,55 mm
Skæredybde ap maks 3:25 mm
Antal skift/skær 4
Belægning belagt
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2904 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2904 09T308
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter