CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 09T304

Art.-nr.: GG2904 09T304
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 29,05 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder VS
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 270 mm/min
Indhold 250050 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 3:25 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2904 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2904 09T304
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter