{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| maks. driftstryk | 10 bar | |
| Udvendig slange-⌀ | 8 mm | |
| Indvendig slange-⌀ | 6 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 75 m | |
| Tilslutning, lynkobling | 1/4 tommer | |
| Temperaturområde | -60 °C - 60 °C | |
| Produkttype | Slange | |
| USP1 | Nylonspiralslange 1/4 tomme med kobling |
| Artikelnummer | GG0057 7,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515001229 | |
| Producentnummer | GG0057 7,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |