{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| maks. driftstryk | 10 bar | |
| Udvendig slange-⌀ | 8 mm | |
| Indvendig slange-⌀ | 6 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 2,5 m | |
| Tilslutning, lynkobling | 1/4 tommer | |
| Temperaturområde | -60 °C - 60 °C | |
| Produkttype | Slange |
| Artikelnummer | 080057 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406734831 | |
| Producentnummer | 080057 2,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |