Søjleramme, dybde 400 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990271 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Reolhøjde 2.000 mm
Hylde, tilpasning 2-sidet
Produkttype Søjleramme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990271 2000
EAN/GTIN 4062406114251
Producentnummer 990271 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med ophængsslidser i 40 mm-afstand og kunststofendekapper i begge ender.

Anvendelse:

Til basis- og påbygningsreoler nr. 990201990216.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.