{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
| Hylde, tykkelse | 38 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Reolhøjde | 800 mm | |
| Reoldybde | 400 mm | |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.000 mm | |
| Hylde, bredde | 946 mm | |
| Hylde, dybde | 400 mm | |
| Hylde, bredde indvendigt mål | 900 mm | |
| Antal hylder | 2 | |
| Antal profilrammer | 2 | |
| Maks. belastning pr. enhed | 900 kg | |
| Reolkonstruktion | Basisreol | |
| Hylde, monteringstype | Travers | |
| Produkttype | Hyldereol |
| Artikelnummer | 990201 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406113568 | |
| Producentnummer | 990201 800 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |