Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt, Passer til reoltilslutning, dybde: 400mm

Art.-nr.: 990370 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til reoltilslutning, dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Materiale forzinket
Tykkelse 38 mm
Hylde, bredde 975 mm
Hylde, dybde 975 mm
Hylde, ende (mål A) 777 mm
Hylde, dybde (mål B) 900 mm
Passer til reoltilslutning, dybde 400 mm
Brugsområde Hyldereol
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990370 400
EAN/GTIN 4045197517746
Producentnummer 990370 400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

3 traverser til ophængning i søjleramme/hjørnestøtte; den forzinkede hjørnehylde lægges på traverserne.

Anvendelse:

Til hjørnesamlinger.

Lakering:

Traverser altid koksgrå RAL 7016 pulverlakerede.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Indstiksreolerne kan kombineres.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i væggen eller gulvet.

Ukorrekt anvendelse
  • Indstiksreolerne kan kombineres.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i væggen eller gulvet.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Reol og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.