{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Højde | 324 mm | |
| Bredde | 238 mm | |
| Materiale | PVC-hårdfolie | |
| Farve | grøn-hvid | |
| Griberudsnit tilgængelig | nej | |
| Anvendelse i høj- og tværformat | ja | |
| Maks. egnet til papirformat | DIN A4 | |
| selvklæbende bagside, kan tages af og genanvendes | ja | |
| Opklappelig magnetisk forside | ja | |
| på glas, kan læses på begge sider | ja | |
| Sættets indhold | 2 | |
| Produkttype | Gennemsigtig dokumentlomme |
| Artikelnummer | 974630 G/W | |
| EAN/GTIN | 4005546406558 | |
| Producentnummer | 4944 131 | |
| Producent/ansvarlig person | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de |