DURAFRAME® inforamme i Sæt 2 dele, DIN A4, Type: BLUE

Art.-nr.: 974630 BLUE
Sæt pris 2 styk (DKK 114,29 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 324 mm
Bredde 238 mm
Materiale PVC-hårdfolie
Farve blå
Griberudsnit tilgængelig nej
Anvendelse i høj- og tværformat ja
Maks. egnet til papirformat DIN A4
selvklæbende bagside, kan tages af og genanvendes ja
Opklappelig magnetisk forside ja
på glas, kan læses på begge sider ja
Sættets indhold 2
Produkttype Gennemsigtig dokumentlomme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974630 BLUE
EAN/GTIN 4005546405209
Producentnummer 4872-07
Producent/ansvarlig person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Betegnelse

Udførelse:

Magnettaske i PVC-hårdfolie med selvklæbende bagside, klæber på alle glatte, bærende overflader (træ, glas, metal og meget mere). Kan løsnes og genanvendes.

Anvendelse:

Let udskiftning af dokumenter takket være opklappelig magnetisk forside. Rammen ser ens ud fra begge sider, dobbeltsidet læsbarhed på glasoverfladerne takket være 2 indsatser. Kan anvendes i høj- og tværformat.