{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Bredde i G | 40 | |
| Dybde i G | 20 | |
| Holdeskinner | 2 par | |
| Antal traverser | 6 | |
| Antal værktøjsholdere | 120 | |
| Akselafstand A | 72 mm | |
| Skabsfronter | Jalousilåge | |
| Vægt | 126 kg | |
| Produkttype | CNC-skab |
| Artikelnummer | 971349 SK30 | |
| EAN/GTIN | 4062406164706 | |
| Producentnummer | 971349 SK30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |