Holdeskinner til tværstivere, par, Egnet til skabsdybde i G: 20

Art.-nr.: 971525 20
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Egnet til skabsdybde i G Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Maks. antal traverser 3
Bæreevne 200 kg
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Producentnummer 971525 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til ophængning i skabene, med en hældning på ca. 16 % fremad.

Passer til:

GridLine skabe med dybde 20G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.