CNC-transportvogn med massive gummihjul, Nyttebredde: 452mm

Art.-nr.: 970046 452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Nyttebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.200 mm
Bredde 500 mm
Dybde 800 mm
Grundareal, bredde 500 mm
Grundareal, dybde 800 mm
Nyttebredde 452 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 160 mm
Antal bæreskinner (pr. side) 2
Antal værktøjskonsoller (pr. side) 4
Maks. bæreevne 400 kg
Materiale, hjul Massivt gummi
Produkttype CNC-transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970046 452
EAN/GTIN 4062406163112
Producentnummer 970046 452
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Chassis og karrosseri i stålplade med sidevægge forsynet med huller i 25 mm afstand, til indbygning af bæreskinner og værktøjskonsoller. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse) (⌀ 160 mm) og 4 store skydegreb sikrer en sikker håndtering på alle sider i værkstedsområdet. Inklusive pladestålshylde (L×B×D 150×452×30 mm).

Leveringsomfang:

Transportvogn med 2 sidevægge, med skydegreb og massive gummihjul.

Lakering:

Chassis og sidevægge antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Passende bæreskinne til GARANT Tool-UNIT værktøjshylde finder du under nr. 970110, GARANT Tool-UNIT under nr. 971000. Passende værktøjsholdere under nr. 970125 eller nr. 970130.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • I kombination med bæreskinne og værktøjskonsol (nr. 970110; 970125; 970130) til opbevaring af spændepatroner og værktøj med skaft.
  • Hulvæg til montering af bæreskinner og værktøjskonsoller.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.

Ukorrekt anvendelse
  • Overskrid ikke den maksimalt tilladte bærekraft.
  • Der er forbudt at sætte eller stille sig på bæreskinner eller værktøjskonsoller.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.