• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Euronormbeholder grå, Type: NB33

Art.-nr.: 963380 NB33
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
164 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type NB33
Højde 150 mm
Bredde 600 mm
Dybde 400 mm
Materiale Polypropylen
Farve grå
Grebsform Gennemgående greb
Produkttype Euronormbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963380 NB33
EAN/GTIN 8055520133167
Producentnummer NB33V1-139133210118
Producent/ansvarlig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar transportbeholder af kunststof.
Plastbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af tre grundmål.
Disse beholdere kan anvendes i meget forskellige områder.
Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.
Resistent over for de fleste syrer og olier.

Bemærk:

Passende tilbehør (låg, lukning, seddelklemme) finder du under nr. 963382963384.