• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Låg med hængsel til euronormbeholder, Type: NBC32

Art.-nr.: 963384 NBC32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type NBC32
Bredde 300 mm
Dybde 200 mm
Brugsområde Euronormbeholder
Produkttype Låg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963384 NBC32
EAN/GTIN 8055520632066
Producentnummer NBC32-139901320118
Producent/ansvarlig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Betegnelse

Udførelse:

Lågene er udstyret med hængsler. Vha. huller i låg og kant på boksen (⌀ 3,5 mm) kan der anbringes en plombe.

Passer til:

Euronormbeholder nr. 963378963380.
Euronorm-beholder med grundflade 300x200 mm