Skruetrækkersæt til Torx®, Antal værktøjer: 7

Art.-nr.: 955136 7
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 7 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 115

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 115 mm
Bredde 383 mm
Dybde 115 mm
Antal værktøjer 7
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955136 7
EAN/GTIN 4067263724056
Producentnummer 955136 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955136: 1 stk.
GARANT skruetrækker til Torx® nr. 625332 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: 1 stk. af hver