• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene®-skaft, Torx®-profil: TX6

Art.-nr.: 625332 TX6
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
2.197 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX6
Klingelængde 60 mm
Hel længde 142 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Holdefunktion nej
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb 2K-Haptoprene®
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625332 TX6
EAN/GTIN 4067263012856
Producentnummer 625332 TX6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.