Finmekanik-sortiment, Antal værktøjer: 14

Art.-nr.: 954860 14
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 14 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 14
Udførelse med værktøjssortiment
Vægt 0,354 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954860 14
EAN/GTIN 2050002004474
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954860: 1 stk.
Urmagerlup nr. 490702 str. 10: 1 stk.
HOLEX urmagerskruetrækker til ligekærv nr. 669005 i hver str. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 stk. af hver
HOLEX urmagerskruetrækker til Phillips nr. 669015 str. 0; 1: 1 stk. af hver
Finmekanikertang nr. 716100 str. 125: 1 stk.
GARANT finmekanikerskævbider nr. 725390 str. 110: 1 stk.
HOLEX-pincet, spids, nr. 727520 str. N: 1 stk.
HOLEX-pincet, stump, nr. 727550 str. N: 1 stk.
HOLEX-pincet, afvinklet, nr. 727600 str. N: 1 stk.