Finmekanikertang, forkromet flad-rund, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 716100 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
520 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Kæbelængde 27 mm
Kæbeform flad-rund, lige
Norm DIN ISO 9655
Udførelse, kæber glat indvendigt
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade forkromet
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 716100 125
EAN/GTIN 4003773016960
Producentnummer 37 33 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, slanke kæber, glatte indvendigt. Tang forkromet, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.