Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 5

Art.-nr.: 953307 5
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×8
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 8
Antal værktøjer 5
Udførelse med skruetrækker
Vægt 0,215 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953307 5
EAN/GTIN 4062406155179
Producentnummer 953307 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953307: 1 stk.
HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201 str. 4, 5,5, 6,5: 1 stk. af hver
HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 1; 2: 1 stk. af hver