Skruetrækker til ligekærv, kort, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664201 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 4 mm
Skærtykkelse a 0,8 mm
Klingelængde 25 mm
Hel længde 82 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Producentnummer 664201 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Chrom-Top-spidser af hensyn til optimal rustbeskyttelse.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.