• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dobbelte ringnøgler, sæt, forkrøppede, Antal værktøjer: 8

Art.-nr.: 952443 8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 8 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 8
Vægt 1,702 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952443 8
EAN/GTIN 4062406154387
Producentnummer 952443 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952443: 1 stk.
GARANT dobbelt ringnøgle dybt forkrøppet nr. 615600 str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: 1 stk. af hver