{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
| Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
| Nøglelængde L | 165 mm | |
| maks. ring-⌀ D1 maks. | 11 mm | |
| maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | |
| Ringstilling | 75 grader | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| Ring, dybforkrøppet | ja | |
| åben ring | nej | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 615600 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4062406219703 | |
| Producentnummer | 615600 6X7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |