Værkstedsfile-sortiment, Antal værktøjer: 10

Art.-nr.: 952218 10
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 10
Udførelse med file
Vægt 0,54 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 952218 10
EAN/GTIN 2050002019812
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952218: 1 stk.
Nøglefilesæt, 6 dele nr. 518970: 1 stk.
Stålbørste nr. 575000 str. 3: 1 stk.
Filebørste nr. 576000 str. 100×25: 1 stk.
PUK-sav, indstillelig, nr. 581200: 1 stk.
PUK-savklingesæt ,12 dele, metal, nr. 581250: 1 stk.