GARANT GreenPlus-bambushylde, Mål i G: 80X28

Art.-nr.: 951980 80X28
Pris pr. 1 styk (DKK 1258,66 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Bredde 2.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 80
Dybde i G 28
Tykkelse 25 mm
Produkttype Dækplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951980 80X28
EAN/GTIN 4062406159153
Producentnummer 951980 80X28
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade passende til værktøjsskabe og skabe.
GARANT GreenPlus-bambushylde, ca. 25 mm tyk, olieret.

Leveringsomfang:

Hyldeplade uden monteringsmateriale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GreenPlus" Se alle

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven