{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Højde | 50 mm | |
| Bredde | 50 mm | |
| Dybde | 75 mm | |
| Bredde i G | 2 | |
| Dybde i G | 3 | |
| Højde indvendigt | 11,8 mm | |
| Bredde indvendigt | 33 mm | |
| Dybde indvendigt | 58 mm | |
| Antal rum i boksen | 1 | |
| Farve | antracit | |
| Produkttype | Beholder til smådele |
| Artikelnummer | 951251 2X3/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406148539 | |
| Producentnummer | 951251 2X3/1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |