{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Højde | 50 mm | |
| Bredde | 150 mm | |
| Dybde | 400 mm | |
| Bredde i G | 6 | |
| Dybde i G | 16 | |
| Højde indvendigt | 44,4 mm | |
| Bredde indvendigt | 133 mm | |
| Dybde indvendigt | 383 mm | |
| Antal rum i boksen | 1 | |
| Farve | antracit | |
| Produkttype | Beholder til smådele |
| Artikelnummer | 951251 6X16/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406151645 | |
| Producentnummer | 951251 6X16/1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |