{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Døråbningsvinkel | 110 grader | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Højde, for | 2.120 mm | |
| Højde, bag | 2.340 mm | |
| Bredde | 1.200 mm | |
| Dybde | 500 mm | |
| Pr. afdeling, nyttebredde | 240 mm | |
| Pr. afdeling, nyttedybde | 477 mm | |
| Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.270 mm | |
| Pr. hattehylde, nyttehøjde | 328 mm | |
| Hylde, bredde | 298 mm | |
| Hylde, dybde | 477 mm | |
| Bænk, højde | 450 mm | |
| Bænk, bredde | 1.200 mm | |
| Bænk, dybde | 315 mm | |
| Antal afdelinger | 4 | |
| Vægt | 82 kg | |
| Produkttype | Garderobeskab |
| Artikelnummer | 949650 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263642930 | |
| Producentnummer | 949650 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |