Garderobeskab med skråt tag, bænk og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3

Art.-nr.: 949650 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Døråbningsvinkel 110 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde, for 2.120 mm
Højde, bag 2.340 mm
Bredde 900 mm
Dybde 500 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 240 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 477 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.270 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde 328 mm
Hylde, bredde 298 mm
Hylde, dybde 477 mm
Bænk, højde 450 mm
Bænk, bredde 900 mm
Bænk, dybde 315 mm
Antal afdelinger 3
Vægt 63 kg
Produkttype Garderobeskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949650 3
EAN/GTIN 4067263642923
Producentnummer 949650 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med integreret skråt tag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med Karo-ventilationshuller. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×25 mm, høvlet på alle sider, afrundet for neden, lakeret med klar lak.
Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter