Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk, venstre side 5 skuffer, højre side 1 låge, åben midtersektion, Pladelængde: 2000mm

Art.-nr.: 934450 2000

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 930
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.200
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde 930 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.200 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Højdeudligning 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-filebænk
Højde 930 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.800 mm
Understelsdybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Dørhøjde (højre) 620 mm
Antal skuffer 5
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
Vægt 191 kg
Produkttype Filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934450 2000
EAN/GTIN 4045197483768
Producentnummer 934450 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion i pladestål, kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås. Ben af firkantet rør, med højdejusteringsskruer.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter. Kan trækkes op til 90 % ud.
  • Låger i pladestål, med papirholder på indersiden.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Lågehøjde (højre): 620 mm
Antal hylder højdeindstillelige (midte): 1
Antal hylder højdeindstillelige (højre): 1

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Skuffer og låge signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Tilbehør og opdelingselementer, se nr. 960030960180. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900961290.
Leveres også med andre skuffekombinationer. Pris oplyses på forespørgsel.