{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1 | |
| Højde | 24 mm | |
| Højde indvendigt | 18 mm | |
| Bredde | 48 mm | |
| Bredde indvendigt | 37 mm | |
| Dybde | 96 mm | |
| Dybde indvendigt | 85 mm | |
| Materiale | ABS-kunststof | |
| Farve | sort | |
| forberedt til afdækning | ja | |
| Kan stables | ja | |
| Fastgørelse på måtte med knopper | ja | |
| Produkttype | Beholder til smådele |
| Artikelnummer | 960900 48X96 | |
| EAN/GTIN | 4037519000012 | |
| Producentnummer | JCN7120100 | |
| Producent/ansvarlig person | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |