Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Støtteben, tilbagetrukket, højde 800 mm

Art.-nr.: 933622

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie KOMBI
Højde 800 mm
Bredde 80 mm
Dybde 660 mm
Dybde, tilbagetrukket 350 mm
Passer til pladedybde 700 mm; 800 mm
Produkttype Støtteben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933622
EAN/GTIN 4045197555205
Producentnummer 933622
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringskruer nr. 930100 str. M10. Den tilbagetrukne fod giver mere plads til benene, f.eks. ved hjørneløsninger.

Passer til:

Pladedybde både 700 mm og 800 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Tilbagetrukne støtteben må på grund af nedsat stabilitet kun anvendes sammen med støtteben nr. 933620933625!